Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 775899 Glimmlampe 8-12VAC 15mA grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steck-Glimmlampe 12V PRO21 15000mA Schalter
Steck-Glimmlampe 12V PRO21 15000mA Schalter
Artikel-Nr.:
     986-0252062
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775899
EAN/GTIN:
     3245067758991
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
legrand glimmlampe
glimmlampe
Glimmlampe 8-12V~/ 15 mA, Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Nennstrom:
2 mA
Lampenspannung:
8 V | 12 V
Farbe:
grün
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,71*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,34*
€ 5,16*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
775897
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.