| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B334A97 Herst.-Nr.: 775897 EAN/GTIN: 3245067758977 |
| |
|
| | |
| Steck-Glimmlampe 230V PRO21 500mA Schalter LEGRAND775897 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schalter/Taster | Fassung: | Stecksockel | Leuchtmittel: | Glimmlampe | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 0.5 A A | Nennstromaufnahme: | 500 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,67* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 3,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,07* | € 3,34* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,27* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|