Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix STTB 1,5 BU 3031160 Doppelstock-Zugfederklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0245370
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031160
EAN/GTIN:
     4017918186715
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Phasenschiene
Doppelstock-Zugfederklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0682*
€ 1,3582*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07411*
€ 1,36411*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1004*
€ 1,4004*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1025*
€ 1,4025*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,3791*
€ 1,7191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7191*
€ 2,04573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5991*
€ 1,90293
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3791*
€ 1,64113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,30973*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4521*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 2,9983*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,6462*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,09625*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.