Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQG1-M AD21,2-M20 schwarz gerade Schnellverschraubung konisch 15020055220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0220949
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055220
EAN/GTIN:
     4025113170927
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C, Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
44,5 mm
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | +120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
13 mm
Gesamthöhe:
29,5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16,5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21,2 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,61789*
€ 2,04789*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6287*
€ 2,0587*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,6756*
€ 2,1156*
1
€ 5,46*
ab € 1,45*
€ 2,25*
5 Tage
52
1
€ 5,90*
ab € 1,4555*
€ 2,2555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1156*
€ 2,51756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9656*
€ 2,33906
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6756*
€ 1,99396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201016
ab € 124,63*
Zubehör
Flexa
10233202016
ab € 2,56*
Zubehör
Flexa
10233209016
ab € 104,505*
Zubehör
Flexa
10254202016
ab € 142,08*
Zubehör
Flexa
10261201016
ab € 95,38*
Zubehör
Flexa
10261232016
ab € 1,9167*
Zubehör
Flexa
10267202016
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10261202016
ab € 1,83*
Zubehör
Flexa
10232201016
ab € 105,35*
Zubehör
Flexa
10233232016
ab € 124,655*
Zubehör
Flexa
10237202016
ab € 3,33*
Zubehör
Flexa
10289932016
ab € 3,6799*
Zubehör
Flexa
10231002016
ab € 77,92*
Zubehör
Flexa
10261231016
ab € 95,56*
Zubehör
Flexa
10267231016
ab € 78,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.