Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø21,2mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD21,2-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E866C50
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055220
EAN/GTIN:
     4025113170927
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø21,2mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD21,2-M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
29.5 mm mm
Gesamtlänge:
44.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m20, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,61789*
€ 2,04789*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6287*
€ 2,0587*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,6756*
€ 2,1156*
1
€ 5,46*
ab € 1,45*
€ 2,25*
5 Tage
52
1
€ 5,90*
ab € 1,4555*
€ 2,2555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,04789*
€ 2,43699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89789*
€ 2,25849
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61789*
€ 1,92529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,3945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201016
ab € 124,63*
Zubehör
Flexa
10233202016
ab € 2,56*
Zubehör
Flexa
10233209016
ab € 104,505*
Zubehör
Flexa
10254202016
ab € 142,08*
Zubehör
Flexa
10261201016
ab € 95,38*
Zubehör
Flexa
10261232016
ab € 1,9167*
Zubehör
Flexa
10267202016
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10261202016
ab € 1,83*
Zubehör
Flexa
10232201016
ab € 105,35*
Zubehör
Flexa
10233232016
ab € 124,655*
Zubehör
Flexa
10237202016
ab € 3,33*
Zubehör
Flexa
10289932016
ab € 3,6799*
Zubehör
Flexa
10231002016
ab € 77,92*
Zubehör
Flexa
10261231016
ab € 95,56*
Zubehör
Flexa
10267231016
ab € 78,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.