Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SMK-E 16 Schnellmontage- kupplung M16 f.Stahl-/Alu STARO 20555016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellmont.-Kupplung SMK-E 16
Schnellmont.-Kupplung SMK-E 16
Artikel-Nr.:
     986-0138784
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20555016
EAN/GTIN:
     4013960181548
Suchbegriffe:
Steckmuffe
Zinkrohr
fränkische steckmuffe
steckmuffe
SMK-E ist eine Schnellmontage-Kupplung aus vernickeltem Messing. Verwendet wird diese Schnellmontage-Kupplung für eine sichere und zugfeste Verbindung von Stahl- und Aluminiumrohren.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,5675*
€ 68,6975*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,2715*
€ 69,5815*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,635*
€ 72,635*
€ 5,46*
ab € 76,81*
€ 96,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 90,84*
€ 112,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,66*
€ 134,0654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,62*
€ 131,6378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,08*
€ 125,0452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,93*
€ 121,2967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 90,84*
€ 108,0996
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.