| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2080673 Herst.-Nr.: SMK-E16 EAN/GTIN: 4013960181548 |
| |
|
| | |
| SMK-E ist eine Schnellmontage-Kupplung aus vernickeltem Messing. Verwendet wird diese Schnellmontage-Kupplung für eine sichere und zugfeste Verbindung von Stahl- und Aluminiumrohren. Farbe: Zink, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Messing, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: galvanisch Zink beschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: Gummi Größe: 16 VPE: 5 Stck. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SMK-E16 | Ident Code: | 20555016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,6075* | € 69,1975* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,3515* | € 70,1215* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,955* | € 73,125* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,94* | € 96,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,25* | € 100,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,391* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|