Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AST M16 Anbaustutzen grau offen IP54 23041601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustutzen, M16, lichtgrau, Schutzart IP54
Anbaustutzen, M16, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     986-0136071
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23041601
EAN/GTIN:
     4013902852116
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Anbaustutzen IP54, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4,0mm, grau, Dichtbereich 6-10mm
Abmessungen: 20,5 x 20,5 x 22,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Nenndurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4.5 mm
Dichtbereich:
6 mm | 10 mm
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1528*
€ 0,2238*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,182*
€ 0,252*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16113*
€ 0,27113*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1618*
€ 0,2718*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1626*
€ 0,2726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Ähnlich
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Ähnlich
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Ähnlich
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.