Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustutzen M16 Db 6-10mm f.Wandstärke 1,5-4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2404646
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     ASTM16
EAN/GTIN:
     4013902852116
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Anbaustutzen IP54, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4,0mm, grau, Dichtbereich 6-10mm Abmessungen: 20,5 x 20,5 x 22,5mm Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 6...10 mm, Nenndurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1,5...4,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
ASTM16
Ident Code:
23041601
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1528*
€ 0,2238*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,182*
€ 0,252*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16113*
€ 0,27113*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1618*
€ 0,2718*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1626*
€ 0,2726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Ähnlich
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Ähnlich
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Ähnlich
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.