Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehnenauflage Leder RELEX RT2 schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Armlehnenauflage Leder RELEX RT2 schwarz hjh OFFICE
Armlehnenauflage Leder RELEX RT2 schwarz hjh OFFICE
Armlehnenauflage Leder RELEX RT2 schwarz hjh OFFICE
Armlehnenauflage Leder RELEX RT2 schwarz hjh OFFICE
Armlehnenauflage Leder RELEX RT2 schwarz hjh OFFICE
Armlehnenauflage Leder RELEX RT2 schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830117
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830117
EAN/GTIN:
     4064323036043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Armstütze
Schreibtisch Unterarmstütze
schreibtisch armstütze
RELEX RT2 - Für ergonomisches Arbeiten
Intensives Arbeiten vor dem PC führt häufig zu Beschwerden im Schulter- und Nackenbereich! Eine effektive Entlastung bietet die ergonomische Armauflage RELEX RT2. Die Armstütze lässt sich ganz leicht und ohne Bohrungen oder Schrauben an nahezu jeder Tischplatte befestigen und unterstützt bei der Bildschirmarbeit eine aufrechte Körperhaltung. Zusätzlich gewinnt der Tisch an Tiefe, wodurch der Abstand zum Bildschirm vergrößert wird und die Augen entlastet werden. Die weiche Schaumstoffpolsterung sorgt dafür, dass Sie Ihre Arme auch über einen längeren Zeitraum bequem ablegen können. Der feinporige Echtlederbezug ist besonders pflegeleicht und lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen.
  • Das Arbeiten mit Armauflage unterstützt Sie, indem die Belastung auf Rücken, Schultern und Nacken stark reduziert wird
  • Die geschwungene Form mit mittiger Aussparung sorgt für eine natürliche und zentrierte Arbeitshaltung vor dem Monitor
  • Die angenehme Polsterung bietet ultimativen Komfort für Unterarme und Handgelenke
  • Hochwertiger Bezug aus feinporigem Echtleder, besonders leicht zu reinigen
  • Regulierbare Halterung mit großzügiger Klemmspanne zur sicheren Befestigung an Tisch, Schreibtisch oder Stehpult
  • Klemmspanne bis 4 cm
  • Durch die Vorbohrungen an der Unterseite können die Klemmen variabel an 3 verschiedenen Positionen angebracht werden

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Leder
Belastbar bis:
2
Höhe:
2.50 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
22.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
2.50 x 67.0 x 22.0 cm
Produktgewicht:
2.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 61,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,99*
€ 97,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,55*
€ 93,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,90*
€ 90,32
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830085
ab € 199,05*
Ähnlich
HJH Office
830079
ab € 100,03*
Ähnlich
HJH Office
821007
ab € 145,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.