Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch EASY WORK V 120 x 50 cm mit Standcontainer weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-821007
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     821007
EAN/GTIN:
     4064323013556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
EASY WORK V - Stilvoller Mittelpunkt in jedem Raum
Der EASY WORK V besticht durch schlichte Eleganz und bietet alles, was Sie von einem modernen Schreibtisch erwarten. Auf der großen Arbeitsfläche finden Bildschirm, Tastatur und Maus bequem Platz. Besonders praktisch erweist sich der integrierte Standcontainer mit zwei Schubladen und einem raffinierten Klappfach in dem Sie Ihre Büroutensilien und Unterlagen stets ordentlich und blickdicht verstauen können. Durch die hochwertige Verarbeitung und cleveren Detaillösungen ist der EASY WORK V ein einzigartiger Arbeitstisch mit einem frischen und einladendem Erscheinungsbild.
  • Durch das zeitlose Design macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur. Alternativ kann er auch hervorragend als Beistelltisch genutzt werden
  • Dicke und großzügige Arbeitsfläche: 1,6 cm starke Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, leicht abwischbar
  • Der Standcontainer mit 2 Schubladen und praktischem Klappfach bietet ausreichend Stauraum
  • Belastbarkeit Tischplatte: 30 kg / Belastbarkeit je Schublade: 4 kg / Belastbarkeit Klappfach: 20 kg
  • Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Belastbar bis:
60
Höhe:
75.0 cm
Breite:
120.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
75.0 x 120.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
27.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 145,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 183,11*
€ 217,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 182,65*
€ 217,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 173,72*
€ 206,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 168,90*
€ 200,99
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 145,95*
€ 173,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.