Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX3 LS-Schalter C 16A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - DX3 LS-Schalter C 16A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE
Artikeldetailsicht - DX3 LS-Schalter C 16A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE
Artikel-Nr.:
     9653-407742
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     407742
EAN/GTIN:
     3245064077422
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol 16a
leitungsschutzschalter
DX3 LS-Schalter C 16A 1-pol + N 6kA 230VAC 1TE
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtung möglich:
Ja
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50-60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a, DX3, C-Charakteristik, 16A, 1-polig+N
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
31
1
€ 9,70*
ab € 6,20*
€ 8,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 33,03*
€ 38,90*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,06*
€ 38,90*
1
€ 5,46*
ab € 32,03*
€ 42,68*
1
€ 3,90*
ab € 32,39*
€ 43,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.