Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 25311-S 3-Wegeku.nat Gummi+De.m.Anb.IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 25311-S 3-Wegeku.nat Gummi+De.m.Anb.IP44
Artikeldetailsicht - PCE 25311-S 3-Wegeku.nat Gummi+De.m.Anb.IP44
Artikel-Nr.:
     9653-25311-S
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     25311-S
EAN/GTIN:
     9003399022661
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Steckdosen-Kombination
3-Wegeku.nat Gummi+De.m.Anb. IP44
Weitere Informationen:
Type:
25311-S mit Schnappdeckel
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Halogenfrei:
Ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, PCE 25311-S 3-Wegeku.nat Gummi+De.m.Anb.IP44
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
17
1
€ 9,70*
ab € 16,37*
€ 21,46*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 16,44*
€ 21,56*
5
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 24,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,59*
€ 28,24*
1
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
134325
ab € 63,50*
Zubehör
PCE
13393100
ab € 172,61*
Zubehör
PCE
13391
ab € 49,04*
Zubehör
PCE
13392
ab € 94,59*
Zubehör
PCE
133900
ab € 134,93*
Zubehör
PCE
13396
ab € 74,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.