Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE PVC-Baustellenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE PVC-Baustellenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 50 m
Produktbild zu PCE PVC-Baustellenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 50 m
LOGO zu PCE PVC-Baustellenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     3145-101182376
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     133900
EAN/GTIN:
     9003399564970
Suchbegriffe:
Baustellenleitung
Stromkabel
Verlängerungskabel
PCE PVC-Baustellenkabel gelb N07V3V3-F 2,5 Länge 50 m

PVC-Baustellenleitung gelb, nach Ö-NORM E8241-55. Feindrähtiger Kupferleiter, Isolierhülle aus kältebeständigem PVC, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien, bei mittlerer bis schwerer mechanischer Beanspruchung auch bei niedrigen Temperaturen im Bereich von Baustellen und Provisorien, Temperaturbereich: -35°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Kabeltype:
N07V3V3-F K35
Marke:
PCE
Querschnitt:
3G2,5 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
25311-s
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.