| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-89501 Herst.-Nr.: 89501 EAN/GTIN: 4260020947273 |
| | | |
|
| | |
| Sanremo Haftschmiermittel Aqua Produktdetails - Für den Einsatz unter Wasser
- Geräuschdämpfend
- Anwendbar auch bei Unzugänglichen Stellen
- Lange Standzeit
- Hochwirksam auch bei Minustemperaturen
- Stark haftend
Produktbeschreibung Sanremo Haftschmiermittel ist eine Synthese aus Polymeren mit Hochdruck- und Verschleiß-festigkeitsadditiven sowie Viskositätsmitten. Das Produkt ist ungiftig sowie frei von Metallsalzen; spritzwasser- beständig und unempfindlich gegenüber Dämpfen gelöster Produkte. Eigenschaften Sanremo Haftschmiermittel ist ein vorbildliches Schmiermittel für alle wassergefährdeten und unter Wasser arbeitenden Getriebe auf Grund des seines hohen Haftvermögens. Zur Eigenschmierung von Ketten und mit mittlerer Geschwindigkeit betriebenen Organen in der Nahrungsmittelindustrie, Konservenindustrie, Zuckerindustrie, Papierindustrie, Marine, im öffentlichen Bauwesen und in der Fördertechnik. Anwendung Das Produkt sollte Zimmertemperatur haben. Vor Gebrauch kräftig schütteln. Bei Schmierung von Ketten und schwer zugänglichen Schmierstellen das in der Dosenkappe befindliche Kapillarröhrchen benutzen. Aus ca. 20 bis 30 cm von der zu besprühenden Fläche entfernt aufsprühen. Bei laufenden Maschinenteilen Sprühstrahl immer auf eine Stelle richten. Vor der Anwendung an geeigneter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 34031990 | GHS: | GHS02 | Inhalt: | 4800 ml | Farbe: | bräunlich gelb | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |