Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.900N), temperaturbeständig -40 bis +200 °C · hohes Kri...
LIQUI MOLY Kettenspray für Erst- und Wartungsschmierung von kraftübertragenden Ketten. Extrem gute Haftung. •, kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig. •, vermindert Kettenlängung. •, hervorragender...
Zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten. PETEC Kettenspray eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m.. Einsatzbereich: für alle Kettenarten...
LogiLink Fahrrad-Kettenspray, 300 ml Spray zur Wartung und Schmierung von Ketten, Gelenken, Scharnieren, setzt sich in der Rauhtiefe der Oberfläche fest & hinterlässt eine dauerhafte Schmierung - a...
Kettenhaftspray • Besonders haftfähiges Langzeitfett für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw. • O/X-Ring getestet • Geeignet für die Gängigmachung • Für Ketten, Drahtsei...
Haftschmiermittel und Korrosionsschutz LUB&COR® 400 ml Spraydose BRUNOX formt einen 5-20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, stark haftenden, belastbaren Schmier- und Korrosionsschutzfilm...
Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Extrem krie...
Ketten- und Haftschmierstoff FAKKT Ausführung: Hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen · Extrem starke Haftung · Sehr schleuderfest und abtropfsicher, gut bei hohen Zentrifugalkräften · Gu...
KETTENREINIGER SPRAY eignet sich hervorragend zum Reinigen von stark verschmutzten, verharzten oder verölten Antriebsketten wie z.B. X-, O- und Z-Kettentypen Einsatzbereich: löst hartnäckige Wachs-...
KETTENSPRAY ist zuur Langzeitschmierung aller Antriebskettenarten zu verwenden. Einsatzbereich: eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m. Produktbeschreibung: O-/X-/Z-R...