Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Sanremo Schmiermittel Lebensmittelecht 400ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-22215
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     22215
EAN/GTIN:
     4260020947181
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelöl
lebensmittelöl

Sanremo Schmiermittel Lebensmittelecht

Produktdetails

  • geräuschdämpfend
  • besonder kriech- und tragfähig
  • anwendbar auch bei unzugänglichen Stellen
  • universell einsetzbar, auch bei niedrigen Temperaturen
  • verharzt nicht

Produktbeschreibung

Sanremo Schmiermittel Lebensmittelecht ist ein hochwertiges, farbloses, nicht fleckendes Schmiermittel.
Auf Grund seiner Formulierung speziell geeignet für die Lebensmittel- und Textilindustrie sowie als Schmieröl in allen pharmazeutischen, kosmetischen und medizinischen Bereichen und Instrumenten.
Das Produkt entspricht den FDA 21 CFR Bestimmungen sowie in seinem Reinheitsgrad den Vorschriften des DAB (Deutsches Arzneimittelbuch aktuelle Ausgabe).

Eigenschaften

SanremoSchmiermittel Lebensmittelecht schützt vor Korrosion, verdrängt Wasser und Feuchtigkeit und ist besonders kriechfähig. Somit ist eine Schmierung selbst in engen Toleranzen gewährleistet.

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34031990
GHS:
GHS02
Inhalt:
4800 ml
Farbe:
farblos klar
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel, Korrosionschutz, Lebensmittelechtes Schmieröl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,23*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,01464* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 89,20*
€ 106,15
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 88,31*
€ 105,09
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 84,51*
€ 100,57
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 84,27*
€ 100,28
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 70,23*
€ 83,57
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.