| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309147 Herst.-Nr.: TRA210- 75332 EAN/GTIN: 5051522791612 |
| |
|
| | |
| Wasserdichtes Hydrafort-5000-Polyestergewebe mit versiegelten Nähten und einer wasserabweisenden DWR-Oberfläche (Durable Water Repellent) für Schutz bei jedem Wetter | Wiederaufladbare Kupferheizzone zur Regulierung Ihrer Temperatur | Power-Bank für Batteriebetrieb separat erhältlich (Dieses Kleidungsstück enthält internes Heizelement. Das Aufbringen einer Dekoration auf das Kleidungsstück kann das Element beschädigen. Wir empfehlen daher, dieses Kleidungsstück nur auf der linken Brustseite (wie getragen) zu dekorieren. Regatta Ltd. übernimmt keine Verantwortung für Kleidungsstücke, die entgegen dieser Empfehlung dekoriert werden, und kann für diesen Artikel keine Gewährleistung übernehmen.) | 140 g/m2 Thermoguard-Körperisolierung | Angedeutete isolierte Kapuze und Sturmmanschetten für zusätzlichen Wetterschutz | Handytasche innen und Batterietasche | 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 2 untere Taschen mit Reißverschluss | Versteckter Reißverschluss im Futter für Stickereien und verstellbare Schnürsenkel an Gesicht und Saum | Reflektierende Details vorne und hinten Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 195 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |