| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000297216 Herst.-Nr.: 7549- 23643 EAN/GTIN: 4251164290820 |
| |
|
| | |
| Außenmaterial: 100% Polyester, Mesh-Innenfutter: 100% Polyester | Femininer Schnitt | Wasserdicht 5.000 mm | Winddicht und atmungsaktiv 5.000 g/m² / 24h | Stehkragen | Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss plus Klettverschlüsse | Abnehmbare Kapuze mit Volumenregulierung vorn und hinten | Verdeckte Napoleontasche mit Reißverschluss | Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen | Verdeckter Reißverschluss | Neutrales Grössenetikett | Bedruckbare Fläche innen für Branding | Nähte getaped | PU Beschichtet | Jacken Konzept 6-in-1 | Reißverschluss und Fixierung für wechselbare Innenjacke | Kombinierbar mit folgenden Artikeln: E7622, E7725, E7821, E7911 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damenjacke grau, damen jacke, regenjacke gr.s |
| | |
| |