| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000288697 Herst.-Nr.: 9605- 101998 EAN/GTIN: 5712540059756 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Outdoor-Jacke | 2-lagiges, wasserabweisendes Hochleistungsmaterial | Hochwertige DuPont™-Isolierung | Mattschwarzer Kontrastbesatz | Doppelte Taschenöffnung mit diskretem Reißverschlusszug | Patte mit schwarzen Metall-Druckknöpfen | Kinnschutz | Abnehmbare Kapuze mit Zugschnurregulierung | Zwei Fronttaschen mit doppelter Öffnung | Elastischer Saum und Bündchen | Innentasche mit Druckknopf Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damenshirt schwarz xl, damen shirt, damenshirt schwarz |
| | |
| |