Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result , Multi-Function Jacket , Black , Grey , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000160435
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R067X- 123878
EAN/GTIN:
     5055192310265
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Außen: 200 g/m² StormDri 4000, 100% Polyester mit PVC-Beschichtung | Futter: 100% Polyester | Wasserdicht (4000 mm) und winddicht | Versiegelte Säume und Doppelnadel-Steppnähte | Eingeschlagene Kapuze im Kragen | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei Seitentaschen, eine Brusttasche und eine Handy-Innentasche | Elastische Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Saum mit verstellbarem Kordelzug und mit Druckknopf verschließbare Windbremse | Farblich abgesetztes Netzfutter | Veredelungszugang: Verdeckter Reißverschluss innen an der Rückseite
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.