Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result WORK-GUARD , Denim Texture Rugged Jacket , Black , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000159472
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R326X- 84366
EAN/GTIN:
     5055192361304
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Wasserdicht bis 3000 mm | Atmungsaktiv 2.000 g/m² / 24h | Windproof | Hochwertiger, 2-Wege-Reißverschluss mit austauschbaren, farbigen Reißverschluss-Anhängern | Verstärkte Kontrastnähte an den stark beanspruchten Stellen | Modisches, verlängertes Rückenteil | Vier Außentaschen und zwei Innentaschen mit Reißverschluss | Außenmaterial: 170g strukturiertes Polyester, Füllung: 100 g wattiertes Polyester, Innenfutter: 230 g Polyester Fleecefutter | Sturmpatte mit Nietenverschluss | D-Ring in linker Brusttasche | Ärmelbündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Abnehmbare Kapuze | Nähte getaped | Reflektierende Details | Verstellbarer Saum | Stehkragen | Anhänger
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.