Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Core , Women´s Channel Jacket , Grey , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000157803
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R221F- 82242
EAN/GTIN:
     5055192334605
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
StormDri 4.000 Polyester | Komplett versiegelte, wasserdichte Nähte | Durchgehender Reißverschluss mit Windschutzleiste | Verstaubare Kapuze | Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss | Taillengurt mit Elastikbund | Zwei Seitentaschen | Handytasche | Brust-Innentasche rechts | Verdeckte Nähte am Kragen für mehr Tragekomfort | Wasserdicht (4000 mm) | Windproof
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
250 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.