| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000156270 Herst.-Nr.: R160Y- 81095 EAN/GTIN: 5055192308972 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdichte (4.000 mm) Wendejacke | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Antipilling-Fleece | Stabiler Aufhänger aus gleichem Material | Aufnäher an der Tasche zur Beschriftung mit Namen und Klasse | Sicherheitsdreiecke vorne und hinten mit reflektierenden Materialien | Verdeckte Kapuze im Kragen mit Klettverschluss | Doppelt gesteppte, versiegelte Nähte (stark gegen extreme Beanspruchung in der Schule) | Durchgehender, beidseitiger Reißverschluss an der Vorderseite | Elastische Ärmelbündchen | Rückseite: 280 g/m² Active Fleece von RESULT®, 100 % Polyester | Außen: 200 g/m² beschichtetes Polyester | Veredelungszugang am Saum Weitere Informationen: | | Größe: | XL (11-12) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermowendejacke, Wende-Jacke, Wendejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleece jacke xl, wende jacke, result fleece jacke |
| | |
| |