Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro , Women´s Performance Jacket C+ , Lime , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000052943
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     7549- 23627
EAN/GTIN:
     4250484284472
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Regenjacke
Regenparka
Außenmaterial: 100% Polyester, Mesh-Innenfutter: 100% Polyester | Femininer Schnitt | Wasserdicht 5.000 mm | Winddicht und atmungsaktiv 5.000 g/m² / 24h | Stehkragen | Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss plus Klettverschlüsse | Abnehmbare Kapuze mit Volumenregulierung vorn und hinten | Verdeckte Napoleontasche mit Reißverschluss | Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen | Verdeckter Reißverschluss | Neutrales Grössenetikett | Bedruckbare Fläche innen für Branding | Nähte getaped | PU Beschichtet | Jacken Konzept 6-in-1 | Reißverschluss und Fixierung für wechselbare Innenjacke | Kombinierbar mit folgenden Artikeln: E7622, E7725, E7821, E7911
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.