Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valoair - Luftreiniger - mit HEPA H14-/ Aktivkohlefilter in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valoair Luftreiniger SG60+ von seitlich, schwarz
Valoair Luftreiniger SG60+ von seitlich, schwarz
Valaoir Luftreiniger SG60+ (schwarz und weiß) von vorne
Valoair Luftreiniger SG60+ von vorne, weiß
Valoair im Raum
Brand Logo
Valoair
Artikel-Nr.:
     9593-SG60+b
Hersteller:
     Euraneg
Herst.-Nr.:
     SG60+b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Valoair Hygienecenter SG60

Universell einsetzbarer Luftreiniger mit HEPA H14-Filter für Räume bis 60m² wie Klassenzimmer, Büros, Behandlungsräume, Besprechungsräume, kleinere Verkaufsflächen, Therapiezimmer oder Labore , u.ä. mit integriertem Grobfilter und Aktivkohlefilter. Hergestellt in Deutschland.

Produkteigenschaften:

  • Kombination von drei Filtertechnologien zur Reinigung von Raumluft: Vorfilter, HEPA H14-Filter und Aktivkohlefilter
  • Abscheidegrad von 99,95% an Keimen, Feinstaub, Aerosolen und Viren
  • Für Räume mit bis zu 65 m²
  • Luftleistung: 475 m³/h
  • Max. Lautstärke geprüft nach DIN ISO 11204: 45dB(A)
  • Abmessungen (H x B x T): 132 x39x39 (cm)
  • Gewicht: 49kg
  • Inkl. Grobfilter (ISO 16890)
  • Inkl. HEPA H14 Filter nach EN1822
  • Inkl. Aktivkohlefilter (ISO 16890)
  • Inkl.Betriebsstundenzähler
  • Gerätefarbe: schwarz (auch in weiß erhältlich)
  • Mobil einsetzbar bei geringem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
wird auf Palette geliefert, Lieferzeit 3-4 Wochen, da Gerät individuell modifiziert wird
Farbe:
schwarz
Höhe:
132 cm
Breite:
39 cm
Tiefe:
39 cm
Gewicht:
49 kg
Luftleistung:
475 m³/h
Lautstärke:
45 db
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger 60 m², luftreiniger, euraneg luftreiniger, Luftreinigern, Luftdesinfektion, HEPA, Desinfektion, Luftreinigung, Aktivkohle, EN1822, HEPA H13, H13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,83*
€ 2.426,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,08*
€ 2.383,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,53*
€ 2.250,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,08*
€ 2.181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,31*
€ 2.115,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euraneg
SG120-b
ab € 2.269,25*
Ähnlich
Euraneg
SG190-b
ab € 2.263,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.