Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valoair - Luftreiniger - UVC (120 Watt) incl. HEPA H13-/ Aktivkohlefilter in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valoair Luftreiniger SG120 von seitlich, schwarz
Valoair Luftreiniger SG120 von seitlich, schwarz
Valaoir Luftreiniger SG120+ (schwarz und weiß) von vorne
Valoair Luftreiniger SG120 von vorne, weiß
Valoair im Raum
Brand Logo
Valoair
Artikel-Nr.:
     9593-SG120-b
Hersteller:
     Euraneg
Herst.-Nr.:
     SG120-b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Valoair Hygienecenter SG120

Universell einsetzbare UVC-Luftentkeimung für Großraumbüros, Klassenzimmer und größere Räume bis 80m² mit integriertem Grobfilter, HEPA H13 Filter und Aktivkohlefilter und mit einer effektiven UVC-Strahlungsleistung von 38 Watt (120 Watt Nennleistung). Hergestellt in Deutschland.

Produkteigenschaften:

  • Kombination von vier effektiven Technologien zur Reinigung und Desinfektion von Raumluft: Vorfilter, UVC-Strahlung, HEPA H13-Filter und Aktivkohlefilter
  • 120 Watt Nennleistung UVC-Lampe (Hauptspektrum: 254 nm)
  • Für Räume mit bis zu 80 m²
  • Luftleistung bei reinem UVC-Betrieb 600 m³/h; mit HEPA H13-Filter 300 m³/h
  • Max. Lautstärke geprüft nach DIN ISO 11204: 45-53dB(A)
  • Abmessungen (H x B x T): 132 x39x39 (cm)
  • Gewicht: 49kg
  • Ungefährliche innenliegende UV-C Bestrahlung der Luft
  • Inkl. Grobfilter (ISO 16890)
  • Inkl. HEPA H13 Filter nach EN1822
  • Inkl. Aktivkohlefilter (ISO 16890)
  • Sicherheitsmerkmale: Automatische Abschaltung bei Öffnung des Geräts, Ozonfrei
  • Inkl. Betriebsstundenzähler
  • Gerätefarbe: schwarz (auch in weiß erhältlich)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
wird auf Palette geliefert, Lieferzeit 3-4 Wochen, da Gerät individuell modifiziert wird
Farbe:
schwarz
Höhe:
132 cm
Breite:
39 cm
Tiefe:
39 cm
Gewicht:
49 kg
UVC Nennleistung:
120 Watt
Luftleistung:
300-600 m³/h
Lautstärke:
45-53 db
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, euraneg luftreiniger, luftreiniger, luftwäscher 80 m², UV-Desinfektion, Luftdesinfektion, HEPA, UV-C, UVC, Desinfektion, Luftreinigung, Aktivkohle, EN1822, HEPA H13, H13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.280,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.586,56*
€ 3.078,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,01*
€ 2.972,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,60*
€ 2.815,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,76*
€ 2.745,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,59*
€ 2.713,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euraneg
SG60-b
ab € 1.687,74*
Ähnlich
Euraneg
SG120+b
ab € 2.353,62*
Ähnlich
Euraneg
SG190-b
ab € 2.277,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.