Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.125mm B.1,6mm Loch-D.22mm HM blk Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.125mm B.1,6mm Loch-D.22mm HM blk Form A
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.125mm B.1,6mm Loch-D.22mm HM blk Form A
Artikel-Nr.:
     9587-F_4505.12516
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4505.12516
EAN/GTIN:
     4037753344965
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 125x22
bausägeblatt 125 mm
Metallkreissägeblatt D184 0A TypH D.125mm Blatt-S.1 ,6mm HM blank Form A,fein 1Z40
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
3 mm
Sägeblatt-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Zähnezahl:
140 St.
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Metallkreissägeblatt, DIN1840-A, Typ, H, F_4505, 4037753344965, 4505.12516, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, für, Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,68*
€ 324,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.