Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.20mm B.0,8mm Loch-D.5mm HM blk Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.20mm B.0,8mm Loch-D.5mm HM blk Form A
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.20mm B.0,8mm Loch-D.5mm HM blk Form A
Artikel-Nr.:
     9587-F_4505.02008
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4505.02008
EAN/GTIN:
     4037753344361
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 25 mm
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt D184 0A Typ H D.20mm Blatt-S.0 ,8mm HM blank Form A,fein Z40
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
0,3 mm
Sägeblatt-Ø:
25 mm
Bohrungs-Ø:
8 mm
Zähnezahl:
48 St.
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z48, Metallkreissägeblatt, DIN1840-A, Typ, H, F_4505, 4037753344361, 4505.02008, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, für, Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.