Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 M-Size Digital-Display supersteel 23958DC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 M-Size Digital-Display supersteel 23958DC3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 M-Size Digital-Display supersteel 23958DC3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 M-Size Digital-Display supersteel 23958DC3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 M-Size Digital-Display supersteel 23958DC3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 M-Size Digital-Display supersteel 23958DC3
Artikel-Nr.:
     9557-HWP403404
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23958DC3
EAN/GTIN:
     4005176612756
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 M-Size Digital-Display supersteel 23958DC3 LED-Display mit Temperaturanzeige, IR-Umstellung: Mousseur auf Eco-Strahl, automatische Rückstellung auf Mousseur, Einlochmontage, SilkMove 28 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegrenzer, StarLight Oberfläche, SpeedClean Mousseur, AquaGuide verstellbarer Mousseur, Schnell-Montage-System, schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 90°, glatter Körper mit Push-Open-Ablaufgarnitur 1 1/4?, flexible Anschlussschläuche, 1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20, Batterie extern, Nachrüstung auf Netzstrom möglich
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,72*
€ 1.050,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,25*
€ 1.041,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,93*
€ 988,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,01*
€ 947,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,04*
€ 881,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23843AL3
ab € 356,35*
Ähnlich
Grohe
23871AL3
ab € 274,04*
Ähnlich
Grohe
32612AL3
ab € 220,05*
Ähnlich
Grohe
32618AL3
ab € 338,62*
Ähnlich
Grohe
23843DC3
ab € 312,38*
Ähnlich
Grohe
23871DC3
ab € 238,99*
Ähnlich
Grohe
32612DC3
ab € 191,39*
Ähnlich
Grohe
32618DC3
ab € 297,53*
Ähnlich
Grohe
23958AL3
ab € 842,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.