Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 MSize Digital-Display ha graph geb 23958AL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 MSize Digital-Display ha graph geb 23958AL3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 MSize Digital-Display ha graph geb 23958AL3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 MSize Digital-Display ha graph geb 23958AL3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 MSize Digital-Display ha graph geb 23958AL3
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 MSize Digital-Display ha graph geb 23958AL3
Artikel-Nr.:
     9557-HWP403403
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23958AL3
EAN/GTIN:
     4005176612749
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Einhand-Waschtischbatterie PLUS DN 15 MSize Digital-Display ha graph geb 23958AL3 LED-Display mit Temperaturanzeige, IR-Umstellung: Mousseur auf Eco-Strahl, automatische Rückstellung auf Mousseur, Einlochmontage, SilkMove 28 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegrenzer, StarLight Oberfläche, SpeedClean Mousseur, AquaGuide verstellbarer Mousseur, Schnell-Montage-System, schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 90°, glatter Körper mit Push-Open-Ablaufgarnitur 1 1/4?, flexible Anschlussschläuche, 1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20, Batterie extern, Nachrüstung auf Netzstrom möglich
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,60*
€ 1.182,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,30*
€ 1.171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,30*
€ 1.113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,74*
€ 1.069,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,84*
€ 1.001,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23843AL3
ab € 344,59*
Ähnlich
Grohe
23871AL3
ab € 264,58*
Ähnlich
Grohe
32612AL3
ab € 210,63*
Ähnlich
Grohe
32618AL3
ab € 328,57*
Ähnlich
Grohe
23843DC3
ab € 300,93*
Ähnlich
Grohe
23871DC3
ab € 232,21*
Ähnlich
Grohe
32612DC3
ab € 185,28*
Ähnlich
Grohe
32618DC3
ab € 286,85*
Ähnlich
Grohe
23958DC3
ab € 737,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.