Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL10X8ROT Polyethylen-Schlauch, 10 x 8 mm, rot, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PL 10X8 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PL 10X8 ROT
EAN/GTIN:
     4050571547844
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
fda schlauch
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Vorteile: -preisgünstig, -sehr gute chemische Resistenz, -beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, -geringes Gewicht, -schleppkettentauglich, -Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: LD-PE (Farbe natur: FDA 21 CFR 177.1520 (c)) Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Shore-Härte: 45 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Hinweis: Wir empfehlen diese Schläuche ausschließlich mit einem scharfen Schlauchabschneider abzulängen. Aufgrund der Verformungsgefahr beim Abschneiden und fehlender Rückstellkräfte des Schlauches sind nicht alle Steckanschlüsse für die Verwendung mit diesem Schlauch geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Verschraubungen mit Überwurfmuttern, PK-Steckanschlüsse und ggf. unsere Steckanschlussserien IQS-Standard (IQS-Inch) und IQS-LE. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 72%, +50°C: 64%, +60°C: 57%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 8 MM
Farbe:
rot
Betriebsdruck:
6 BAR
min. Biegeradius:
60 MM
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: PL10X8ROT, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, FDA konform, Kunststoff-Rohre, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, PE-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,98*
ab € 0,8682*
€ 1,0982*
Lager 955
2730
50
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,10*
50
Frei Haus
ab € 0,8944*
€ 1,1244*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,309
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.