Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Schlauch 10x8mm,rt,Meterware PL 10X8 ROT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Artikel-Nr.:
     6012-23581294
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     10278
EAN/GTIN:
     4050571547844
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
fda schlauch

Polyethylen-Schlauch 10x8mm,rt,Meterware PL 10X8 ROT

Temperaturbereich: -10°C bis max. +40°C Eigenschaften: geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen Shore-Härte: 45 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,98*
ab € 0,8682*
€ 1,0982*
1 Tag
2730
50
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,10*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8944*
€ 1,1244*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,1244*
€ 1,33804
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1144*
€ 1,32614
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,0444*
€ 1,24284
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0144*
€ 1,20714
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0044*
€ 1,19524
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,8944*
€ 1,06434
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 56,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.