Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07812-00802 07812-00802 Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0612-02202-500.jpg
img_K0612-02202-500.jpg
img_Z07812-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043013
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07812-00802
EAN/GTIN:
     4059495179766
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring
· Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Schnelle und einfache Montage · Beschädigungen an der Welle werden vermieden · Temperaturbereich: -40° C bis +175° C Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
B:
9
C (DIN 912):
M3x8
D1:
8
D2:
18
R:
22,4
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: 07812-00802, Norelem, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,46*
€ 12,91*
Lager 955
129
1
€ 8,90*
ab € 7,30*
€ 13,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.