Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING GETEILT, D1=8, D2=18, B=9, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0612-02202-500.jpg
img_K0612-02202-500.jpg
img_Z07812-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007812-00802
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07812-00802
EAN/GTIN:
     4059495179766
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: nlm 07812-01001 Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: geteilt B=Stärke: 9 Benennung: Klemmring C (DIN 912): M3x8 D1=Innendurchmesser: 8 D2=Außendurchmesser: 18 Gewicht in kg (ERP): 0.0120 Material Grundkörper: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: blank PL Edelstahl: true R: 22,4 RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4305 Ursprungs-Land: DE Ursprungs-Region: 06 Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
B=Stärke:
9
Benennung:
Klemmring
C (DIN 912):
M3x8
D1=Innendurchmesser:
8
D2=Außendurchmesser:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0120
Material Grundkörper:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
R:
22,4
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Weitere Suchbegriffe: 07812-00802, 48007812-00802
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,48*
€ 12,95*
2 Tage
129
1
€ 8,90*
ab € 7,32*
€ 13,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.