Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03320-10X60 03320-10X60 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03320-06x14-500.jpg
img_03320-06x14-500.jpg
img_Z03320-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006752
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03320-10X60
EAN/GTIN:
     4059495039176
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
· Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander · Gehärtet und geschliffen Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: gehärtet. Härte 60 ±2 HRC.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zylinderstift
Gewicht:
0,036 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,38*
Lager 955
457
1
€ 8,90*
ab € 0,87*
€ 1,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.