| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48003320-10X60 Herst.-Nr.: 109188 EAN/GTIN: 4059495039176 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: gehärtet. Härte 60 ±2 HRC. Bestellbeispiel: nlm 03320-06X28 (Länge L1 mit angeben) Technische Eigenschaften: Benennung: Zylinderstift D=Durchmesser: 10 DIN: DIN 6325 L1=Länge: 60 L2: 2 Material Grundkörper: Werkzeugstahl R: 10 RoHS: true Z1: 1,5 Z2: 1 Weitere Informationen: | | Benennung: | Zylinderstift | D=Durchmesser: | 10 | DIN: | DIN 6325 | L1=Länge: | 60 | L2: | 2 | Material Grundkörper: | Werkzeugstahl | R: | 10 | RoHS: | true | Z1: | 1,5 | Z2: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, iso 8734 - 10 x 60, passstifte, passstifte din 6325, 48003320-10X60, 109188, 03320-10X60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,87* | € 1,38* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,98* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|