Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMEF-STC-M32-M-G18 VMEF-STC-M32-M-G18 (8031331) Stößelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO079920
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8031331
EAN/GTIN:
     4052568428532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
festo 3/2 wegeventil pneumatisch be...
VMEF-STC-M32-M-G18 VMEF-STC-M32-M-G18 (8031331) Stößelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Baubreite:
20 MM
Normalnenndurchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck Mpa:
0,35 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
3,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5,6 MM
Anwendungshinweis:
nicht als mechanischen Anschlag verwenden
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
Nullüberdeckung
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
14,0 N
Produktgewicht:
131 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
M5
Steuerluftversorgung:
intern
Steuerdruck:
3,5 bis 10 BAR
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, VMEF-STC-M32-M-G18, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 52,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,88*
€ 52,95*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 53,14*
€ 8,95*
ab € 47,11*
€ 61,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.