Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VMEF Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Aluminium-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-STC-M32-M-G18
EAN/GTIN:
     4052568428532
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
festo 3/2 wegeventil pneumatisch be...
Steuerungsmechanismus = Stößel
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = BSPP
Serie = VMEF
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 750l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Positionen = 2
Modellnummer = 8031331

3/2-Wegeventil, monostabil: Schließer/Öffner Mechanische Feder Vakuumbetrieb möglich Direkt gesteuert und pneumatisch vorgesteuert Umschaltbar Abluft im Kanal
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
BSPP
Serie:
VMEF
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
750l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Positionen:
2
Modellnummer:
8031331
Weitere Suchbegriffe: 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 1816416, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VMEFSTCM32MG18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,45*
€ 52,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,78*
€ 52,95*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 41,67*
€ 53,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,96*
€ 61,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.