Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/2-D-O-MIDI-T3-EX4 LFR-1/2-D-O-MIDI-T3-EX4 (5271797) Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO079393
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5271797
EAN/GTIN:
     4052568422493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
LFR-1/2-D-O-MIDI-T3-EX4 LFR-1/2-D-O-MIDI-T3-EX4 (5271797) Filter-Regelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
Max. Kondensatmenge:
42 ML
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 20 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Normalnenndurchfluss:
3.400 L/MIN
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T85°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur:
-40°C <= Ta <= +80°C
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 80 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-40 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-40 bis 80 GC
Produktgewicht:
1.400 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
1,6 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,69*
€ 98,85*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,74*
€ 126,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 159,79*
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 189,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,0229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,24*
€ 149,0356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,99*
€ 141,5981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,4688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.