Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSB6-1/2-FRC13:J120M1 MSB6-1/2-FRC13:J120M1 (8042673) Wartungsgeräte-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO069595
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8042673
EAN/GTIN:
     4052568287085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
MSB6-1/2-FRC13:J120M1 MSB6-1/2-FRC13:J120M1 (8042673) Wartungsgeräte-Kombination
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Baureihe:
MS
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierungmit Zubehör schließbar
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit ManometerProportional-Standardnebelöler
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Rückstromverhaltenmit Sekundärentl
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
0,8 bis 18 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 7 BAR
Normalnenndurchfluss:
4.800 L/MIN
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.495 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, MSB6-1/2-FRC13:J120M1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,30*
€ 105,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 110,21*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 95,22*
€ 116,88*
Frei Haus
ab € 145,36*
€ 180,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,0872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,8052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,3118
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.