Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-1/4-DB-MINI HE-1/4-DB-MINI (3563687) Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO068078
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3563687
EAN/GTIN:
     4052568271350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schieber-Wegeventil
HE-1/4-DB-MINI HE-1/4-DB-MINI (3563687) Einschaltventil
Weitere Informationen:
Baureihe:
DB
Baugröße:
Mini
Rastermaß:
44 MM
Konstruktiver Aufbau:
Einschaltventil
Betätigungsart:
manuell
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Betätigungssicherung:
Bügelschloss (optional)
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
C-Wert:
6,3 L/SBAR
b-Wert:
0.8
Normalnenndurchfluss:
2.300 L/MIN
Normalnenndurchfluss 2-3:
700 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Werkstoff Kolbenschieber:
POM
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, druckaufbauventil festo, wege schieberventil, HE-1/4-DB-MINI, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 8,90*
ab € 24,71*
€ 31,50*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,33*
€ 42,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,91*
€ 48,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.