|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568271350 Herst.-Nr.: 3563687 EAN/GTIN: 4052568271350 |
| |
|
|  |  |
 | Einschaltventil HE-1/4-DB-MINI Baureihe=DB, Baugröße=Mini, Rastermaß=44 mm, Konstruktiver Aufbau=Einschaltventil, Betätigungsart=manuell Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | HE | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Baugröße: | Mini | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Befestigungsart: | Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00995347 | Werkstoff Dichtungen: | FPM | Betätigungsart: | manuell | Steuerart: | direkt | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Einschaltventil | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Handhilfsbetätigung: | keine | Rastermaß: | |MM | C-Wert: | |LSB | Betätigungssicherung: | Bügelschloss (optional) | Baureihe: | DB | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 24,71* | € 31,50* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 32,33* | € 42,13* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 37,91* | € 48,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|