Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGC-80-500-TB-KF-0H-GK EGC-80-500-TB-KF-0H-GK (3013354) Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058556
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3013354
EAN/GTIN:
     4052568268169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
EGC-80-500-TB-KF-0H-GK EGC-80-500-TB-KF-0H-GK (3013354) Zahnriemenachse
Weitere Informationen:
Antriebsritzel Wirkdurchmesser:
28,65 MM
Arbeitshub:
500 MM
Baugröße:
80
Hubreserve:
0 MM
Zahnriemen-Dehnung:
0,24 PRZ
Zahnriemen-Teilung:
3 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachsemit Zahnriemen
Motorart:
SchrittmotorServomotor
Max. Beschleunigung:
50 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
5 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Flächenmomente 2. Grades Ix:
844000 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iy:
1.16e+006 MM4
Max. Kraft Fy:
3.050 N
Max. Kraft Fz:
3.050 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand:
28,0 N
Max. Moment Mx:
36 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
350 N
Torsionsträgheitsmoment It:
551000 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,19 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
2,05 KG/CM2
Vorschubkonstante:
90 MM/U
Werkstoff Abschlussdeckel:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Riemenscheiben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper:
Edelstahlguss
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, EGC-80-500-TB-KF-0H-GK, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.056,59*
€ 1.149,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,85*
€ 1.209,27*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.172,25*
€ 1.262,96*
Frei Haus
ab € 1.321,23*
€ 1.456,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,87*
€ 1.368,3453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,88*
€ 1.351,6972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,24*
€ 1.314,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,06*
€ 1.287,6514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,59*
€ 1.257,3421
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.