| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037169 Herst.-Nr.: EGC-80-500-TB-KF-0H-GK EAN/GTIN: 4052568268169 |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Riemenantrieb Hublänge max. = 500mm Serie = EGC
Das modulare pneumatisch betätigte Winkelsitzventil der Festo VZXF-Serie besteht aus rotem Messing. Er verfügt über eine Tellerventilstruktur mit Kolbenbetätigungselement und einem NPT-Gewinde mit geschlossener Position. Der maximale mittlere Druck beträgt 40 bar.Leitungsanschluss = NPT 1/2 Art der Betätigung = pneumatisch Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Linearantrieb mit Riemenantrieb | Hublänge max.: | 500mm | Serie: | EGC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2037169, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, EGC80500TBKF0HGK, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.061,33* | € 1.137,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,68* | € 1.197,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.171,44* | € 1.251,04* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,61* | € 1.444,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|