Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSB4-1/4:C3:J1-WP MSB4-1/4:C3:J1-WP (8025354) Wartungsgeräte-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039125
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8025354
EAN/GTIN:
     4052568258573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
MSB4-1/4:C3:J1-WP MSB4-1/4:C3:J1-WP (8025354) Wartungsgeräte-Kombination
Weitere Informationen:
Baugröße:
4
Baureihe:
MS
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierungmit Zubehör schließbar
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
EinschaltventilFilterregler mit Manometer
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Rückstromverhaltenmit Sekundärentl
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
0,8 bis 14 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.700 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.300 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,68*
€ 92,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,98*
€ 96,56*
Lager 955
219
€ 5,90*
ab € 83,08*
€ 102,11*
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 111,06*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 114,38*
€ 154,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,5109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,4403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,1567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,51*
€ 111,2769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,8652
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.