| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO028866 Herst.-Nr.: 544479 EAN/GTIN: 4052568051181 |
| | |
|
| | |
| CPE10-RP CPE10-RP (544479) Abdeckplatte Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 10 G | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Max. Anziehdrehmoment: | 1,2 NM | Befestigungsart: | einschraubbar | Werkstoff Abdeckplatte: | PA | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Schrauben: | Stahlverzinkt | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPE10-RP, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,95* | € 7,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,70* | € 8,05* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 5,86* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|