| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70230013 Herst.-Nr.: 544479 EAN/GTIN: 4052568051181 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte CPE10-RP für Ventile der Compact Performance (CP10)-Baureihe. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment=1,2 Nm, Produktgewicht=10 g, Befestigungsart=einschraubbar, Werkstoffhinweis=RoHS konformrm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | einschraubbar | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Abdeckplatte: | PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPE10-RP|Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,95* | € 7,23* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 5,68* | € 8,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,88* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|