Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADNGF-20-5-P-A ADNGF-20-5-P-A (554220) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027334
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     554220
EAN/GTIN:
     4052568198480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
ADNGF-20-5-P-A ADNGF-20-5-P-A (554220) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
5 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeProfilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,20 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
141 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
60 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
26 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
161 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
11 G
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminiumeloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADNGF-20-5-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,05*
€ 65,52*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 50,95*
€ 65,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,54*
€ 68,46*
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 100,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,2306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.