| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO025694 Herst.-Nr.: 557377 EAN/GTIN: 4052568007669 |
| | |
|
| | |
| VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P (557377) Druckaufbauventil Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 605 G | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 2.500 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 1.400 MIKROS | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Basierend auf Norm: | ISO 5599-2 | Betätigungsart: | elektrisch | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastendselbstrückstellend durch elektrisches Ansteuersignal | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Ventilfunktion: | Druckaufbau-Funktion | Schaltelementfunktion: | Schließer | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1/Monat | Betriebsdruck: | 2 bis 12 BAR | Voreinstellung Umschaltdruck: | 4 BAR | Normalnenndurchfluss Belüftung: | 3.000 L/MIN | Normalnenndurchfluss Entlüft.: | 3.300 L/MIN | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,5 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schutzart: | IP65NEMA 4 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803Steckerviereckige Bau | Sensoranschluss: | M12x14-poligStecker | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Werkstoff Dichtungen: | HNBRNBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | Stahlverzinkt | Gewicht: | 0,65 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, anfahrventil festo, softstart ventil, VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,01* | € 307,92* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 268,76* | € 308,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,61* | € 347,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,23* | € 420,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|